Elkron - Détecteur D'Intérieur Infrarouge Zigbee Avec Caméra Intégrée (Vidéo) - IR600VC

CopieCopie
Elkron - Détecteur D'Intérieur Infrarouge Zigbee Avec Caméra Intégrée (Vidéo)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - détecteur de mouvement

  • couleur - blanc

  • type de capteur - caméra

  • adapté pour une transmission sans fil - Oui

  • commandable à distance - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8034034445508

Réf. Sonepar

05309444550

Réf. Fournisseur

IR600VC

Marque

Elkron

modèle:

détecteur de mouvement

couleur:

blanc

type de capteur:

caméra

adapté pour une transmission sans fil:

Oui

commandable à distance:

Oui

pays de fabrication:

TAIWAN

Détecteur d'intérieur infrarouge Zigbee avec caméra intégrée (vidéo). En cas d'alarme, ce détecteur enregistre et envoie une vidéo de couleur de 10 secondes, en fonction de la résolution prédéfinie.