Elkron - Relais Zigbee 10A 230Vac Pour Systèmes Mp3000 Et Egon - R600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - électronique
mode de pose - encastré
couleur - blanc
composition - élément de commande
type de fixation - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8034034446086
Réf. Sonepar
05309444608
Réf. Fournisseur
R600
Marque
Elkron
modèle:
électronique
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
composition:
élément de commande
type de fixation:
autre
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
1
transparent:
Non
générateur aléatoire:
Oui
tension nominale:
230 V
fréquence:
50...60 Hz
programme astronomique:
Non
commande auxiliaire possible:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
compatible avec Google Assistant:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
compatible avec Amazon Alexa:
Non
puissance max.:
2300 W
profondeur d'encastrement:
20 mm
compatible IFTTT:
Non


