nouveau

Elydan - Accessoires pour MRL : agrafe acier pour tube 5557 Ø20 - 10878

ELYDAN
CopieCopie
Elydan - Accessoires pour MRL : agrafe acier pour tube 5557 Ø20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 16 mm

  • angle du coude - 90 °

  • matériau - métal

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3447640108784

Réf. Sonepar

00069010878

Réf. Fournisseur

10878

Marque

Elydan

diamètre externe:

16 mm

angle du coude:

90 °

matériau:

métal

couleur:

gris

Accessoires pour MRL : agrafe acier pour tube de protection des câbles électriques MRL 5557 Ø20

Un produit Elydan

Découvrez toute la gamme Elydan