Elydan - Accessoires pour MRL : agrafe acier pour tube 5557 Ø40 - 10881
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 16 mm
angle du coude - 90 °
matériau - métal
couleur - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3447640108814
Réf. Sonepar
00069010881
Réf. Fournisseur
10881
Marque
Elydan
diamètre externe:
16 mm
angle du coude:
90 °
matériau:
métal
couleur:
gris
Accessoires pour MRL : agrafe acier pour tube de protection des câbles électriques MRL 5557 Ø40
Un produit Elydan
Découvrez toute la gamme Elydan


