Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil
nouveau

Elydan - Accessoires pour MRL : agrafe acier pour tube 5557 Ø50 - 10882

ELYDAN
CopieCopie
Elydan - Accessoires pour MRL : agrafe acier pour tube 5557 Ø50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 16 mm

  • angle du coude - 90 °

  • matériau - métal

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3447640108821

Réf. Sonepar

00069010882

Réf. Fournisseur

10882

Marque

Elydan

diamètre externe:

16 mm

angle du coude:

90 °

matériau:

métal

couleur:

gris

Accessoires pour MRL : agrafe acier pour tube de protection des câbles électriques MRL 5557 Ø50

Un produit Elydan

Découvrez toute la gamme Elydan