Elydan - Accessoires pour MRL : agrafe acier pour tube 5557 Ø63 - 10883
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 16 mm
angle du coude - 90 °
matériau - métal
couleur - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3447640108838
Réf. Sonepar
00069010883
Réf. Fournisseur
10883
Marque
Elydan
diamètre externe:
16 mm
angle du coude:
90 °
matériau:
métal
couleur:
gris
Accessoires pour MRL : agrafe acier pour tube de protection des câbles électriques MRL 5557 Ø63
Les Atouts de l'article:
Offre de tubes et accessoires lisses (à emboiter) ou filetés (à visser). Obligatoire pour les locaux présentant des risques d'incendie, d'explosion. Très forte résistance mécanique. Insensibles aux phénomènes de vieillissement. Très étanche.
Les Atouts de l'article:
Offre de tubes et accessoires lisses (à emboiter) ou filetés (à visser). Obligatoire pour les locaux présentant des risques d'incendie, d'explosion. Très forte résistance mécanique. Insensibles aux phénomènes de vieillissement. Très étanche.
Un produit Elydan
Découvrez toute la gamme Elydan


