Non retournable

Elydan - CALINEO Tube PE-RT BAO Ø12 - Sanitaire/Chauffage - Blanc intérieur Rouge - 100M - 10679

ELYDAN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre extérieur du tube - 12 mm

  • avec fourreau - Non

  • couleur tuyau - rouge

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3447640106797

Réf. Sonepar

00069010679

Réf. Fournisseur

10679

Marque

Elydan

diamètre extérieur du tube:

12 mm

avec fourreau:

Non

couleur tuyau:

rouge

pays de fabrication:

FRANCE

CALINEO Tube PE-RT avec barrière anti-oxygène (BAO) Ø12 pour applications Eau chaude/Eau froide Sanitaire et Chauffage - Couleur blanc intérieur Rouge - Couronne de 100m

Les Atouts de l'article:

Tube PE-RT avec barrière anti-oxygène (EVOH translucide) pour Applications eau chaude et eau froide sanitaire (classe 2), plancher chauffant (classe 4), radiateurs haute température (classe 5). Esthétique et 100% recyclable. Très grande cintrabilité. Avec couleurs de repérage bleu et rouge. Garantie 10 ans.

Un produit Elydan

Découvrez toute la gamme Elydan