Elydan - CALINEO Tube PE-RT Ø16 - Sanitaire/Chauffage - Blanc intérieur Rouge - 600M - 10707
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre extérieur du tube - 16 mm
couleur tuyau - bleu
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
600 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3447640107077
Réf. Sonepar
00069010707
Réf. Fournisseur
10707
Marque
Elydan
diamètre extérieur du tube:
16 mm
couleur tuyau:
bleu
pays de fabrication:
FRANCE
CALINEO Tube PE-RT Ø16 pour applications Eau chaude/Eau froide Sanitaire et Chauffage - Couleur blanc intérieur Rouge - Couronne de 600m
Les Atouts de l'article:
Applications eau chaude et eau froide sanitaire (classe 2), plancher chauffant (classe 4), radiateurs haute température (classe 5). Esthétique et 100% recyclable. Très grande cintrabilité. Avec couleurs de repérage bleu et rouge. Garantie 10 ans.
Les Atouts de l'article:
Applications eau chaude et eau froide sanitaire (classe 2), plancher chauffant (classe 4), radiateurs haute température (classe 5). Esthétique et 100% recyclable. Très grande cintrabilité. Avec couleurs de repérage bleu et rouge. Garantie 10 ans.
Un produit Elydan
Découvrez toute la gamme Elydan


