Elydan - Courbe flexible acier fileté pour tube MRL Ø16 - 10858
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 16 mm
angle du coude - 90 °
matériau - métal
couleur - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3447640108586
Réf. Sonepar
00069010858
Réf. Fournisseur
10858
Marque
Elydan
diamètre externe:
16 mm
angle du coude:
90 °
matériau:
métal
couleur:
gris
Courbe flexible à visser en acier électrozingué fileté pour tube de protection des câbles électriques MRL 5557 Ø16
Les Atouts de l'article:
Offre de tubes et accessoires lisses (à emboiter) ou filetés (à visser). Obligatoire pour les locaux présentant des risques d'incendie, d'explosion. Très forte résistance mécanique. Insensibles aux phénomènes de vieillissement. Très étanche.
Les Atouts de l'article:
Offre de tubes et accessoires lisses (à emboiter) ou filetés (à visser). Obligatoire pour les locaux présentant des risques d'incendie, d'explosion. Très forte résistance mécanique. Insensibles aux phénomènes de vieillissement. Très étanche.
Un produit Elydan
Découvrez toute la gamme Elydan


