Elydan - Drain agricole 200 Jaune 40M - 6013

ELYDAN
CopieCopie
Elydan - Drain agricole 200 Jaune 40M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - PVC

  • type de tuyau - tuyau de drainage

  • diamètre extérieur du tube - 200 mm

  • matériau d’enrobage - sans

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3447640060136

Réf. Sonepar

00069006013

Réf. Fournisseur

6013

Marque

Elydan

matériau:

PVC

type de tuyau:

tuyau de drainage

diamètre extérieur du tube:

200 mm

matériau d’enrobage:

sans

DRAIN AGRI 200 JAU 40M P : en PVC perforé, jaune, destinée aux domaines où la gestion des eaux de pluie et souterraines est importante : drainage agricole, périphérique des bâtiments, ouvrage au sous-sol, terrains de sport