fin de vie

Elydan - DRIPTENE tube en PEHD pour irrigation/arrosage - 110x8,1 - 10 Bar - Barre de 6m - 8394

ELYDAN
CopieCopie
Elydan - DRIPTENE tube en PEHD pour irrigation/arrosage - 110x8,1 - 10 Bar - Barre de 6m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 6 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3447640083944

Réf. Sonepar

00069008394

Réf. Fournisseur

8394

Marque

Elydan

DRIPTENE tube en Polyéthylène Haute Densité pour réseaux d'irrigation et arrosage d'espaces verts - 110x8,1 - 10 Bar - Barre de 6m - Pose en enterré, en surface ou en aérien - Noir à traits blancs

Les Atouts de la gamme:

Eco-responsable : intégration de matière recyclée. Souple et robuste. Insensible à la corrosion. Facile à transporter et à manipuler. 100% recyclable. Fabriqué en France.