Elydan - DRIPTENE tube en PEHD pour irrigation/arrosage - 25x2 - 10 Bar - Couronne 25m - 24139
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
25 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3447640241399
Réf. Sonepar
00069024139
Réf. Fournisseur
24139
Marque
Elydan
DRIPTENE tube en Polyéthylène Haute Densité pour réseaux d'irrigation et arrosage d'espaces verts - 25x2mm - 10 Bar - Couronne de 25m - Pose en enterré, en surface ou en aérien - Noir à traits blancs
Les Atouts de la gamme:
Eco-responsable : intégration de matière recyclée. Souple et robuste. Insensible à la corrosion. Facile à transporter et à manipuler. 100% recyclable. Fabriqué en France.
Les Atouts de la gamme:
Eco-responsable : intégration de matière recyclée. Souple et robuste. Insensible à la corrosion. Facile à transporter et à manipuler. 100% recyclable. Fabriqué en France.