Elydan - DRIPTENE tube en PEHD pour irrigation/arrosage - 32x2 - 6 Bar - Couronne 50m - 7816
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre extérieur du tube - 32 mm
matériau - polyéthylène (PE)
article de régulation de pression - PN 6
épaisseur de paroi - 2 mm
couleur tuyau - noir
Conditionnement
50 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3447640078162
Réf. Sonepar
00069007816
Réf. Fournisseur
7816
Marque
Elydan
diamètre extérieur du tube:
32 mm
matériau:
polyéthylène (PE)
article de régulation de pression:
PN 6
épaisseur de paroi:
2 mm
couleur tuyau:
noir
DRIPTENE tube en Polyéthylène Haute Densité pour réseaux d'irrigation et arrosage d'espaces verts - 32x2mm - 6 Bar - Couronne de 50m - Pose en enterré, en surface ou en aérien - Couleur Noir
Les Atouts de la gamme:
Eco-responsable : intégration de matière recyclée. Souple et robuste. Insensible à la corrosion. Facile à transporter et à manipuler. 100% recyclable. Fabriqué en France.
Les Atouts de la gamme:
Eco-responsable : intégration de matière recyclée. Souple et robuste. Insensible à la corrosion. Facile à transporter et à manipuler. 100% recyclable. Fabriqué en France.


