Elydan - DRIPTENE tube en PEHD pour irrigation/arrosage - 32x2 - 6 Bar - Couronne 50m - 19914
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
50 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3447640199140
Réf. Sonepar
00069019914
Réf. Fournisseur
19914
Marque
Elydan
DRIPTENE tube en Polyéthylène Haute Densité pour réseaux d'irrigation et arrosage d'espaces verts - 32x2mm - 6 Bar - Couronne de 50m - Pose en enterré, en surface ou en aérien - Couleur Noir
Les Atouts de la gamme:
Eco-responsable : intégration de matière recyclée. Souple et robuste. Insensible à la corrosion. Facile à transporter et à manipuler. 100% recyclable. Fabriqué en France.
Les Atouts de la gamme:
Eco-responsable : intégration de matière recyclée. Souple et robuste. Insensible à la corrosion. Facile à transporter et à manipuler. 100% recyclable. Fabriqué en France.