Elydan - DRIPTENE tube en PEHD pour irrigation/arrosage - 40x2,3 - 6 Bar - Couronne 50m - 7822
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre extérieur du tube - 40 mm
matériau - polyéthylène (PE)
article de régulation de pression - PN 6
épaisseur de paroi - 2.4 mm
couleur tuyau - noir
Conditionnement
50 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3447640078223
Réf. Sonepar
00069007822
Réf. Fournisseur
7822
Marque
Elydan
diamètre extérieur du tube:
40 mm
matériau:
polyéthylène (PE)
article de régulation de pression:
PN 6
épaisseur de paroi:
2.4 mm
couleur tuyau:
noir
DRIPTENE tube en Polyéthylène Haute Densité pour réseaux d'irrigation et arrosage d'espaces verts - 40x2,3mm - 6 Bar - Couronne de 50m - Pose en enterré, en surface ou en aérien - Couleur Noir
Les Atouts de la gamme:
Eco-responsable : intégration de matière recyclée. Souple et robuste. Insensible à la corrosion. Facile à transporter et à manipuler. 100% recyclable. Fabriqué en France.
Les Atouts de la gamme:
Eco-responsable : intégration de matière recyclée. Souple et robuste. Insensible à la corrosion. Facile à transporter et à manipuler. 100% recyclable. Fabriqué en France.


