Elydan - DRIPTENE tube en PEHD pour irrigation/arrosage - 50x2,9 - 6 Bar - Couronne 100m - 7823
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre extérieur du tube - 50 mm
matériau - polyéthylène (PE)
article de régulation de pression - PN 6
épaisseur de paroi - 3 mm
couleur tuyau - noir
Conditionnement
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3447640078230
Réf. Sonepar
00069007823
Réf. Fournisseur
7823
Marque
Elydan
diamètre extérieur du tube:
50 mm
matériau:
polyéthylène (PE)
article de régulation de pression:
PN 6
épaisseur de paroi:
3 mm
couleur tuyau:
noir
DRIPTENE tube en Polyéthylène Haute Densité pour réseaux d'irrigation et arrosage d'espaces verts - 50x2,9mm - 6 Bar - Couronne de 100m - Pose en enterré, en surface ou en aérien - Couleur Noir
Les Atouts de la gamme:
Eco-responsable : intégration de matière recyclée. Souple et robuste. Insensible à la corrosion. Facile à transporter et à manipuler. 100% recyclable. Fabriqué en France.
Les Atouts de la gamme:
Eco-responsable : intégration de matière recyclée. Souple et robuste. Insensible à la corrosion. Facile à transporter et à manipuler. 100% recyclable. Fabriqué en France.


