fin de vie

Elydan - DRIPTENE tube en PEHD pour irrigation/arrosage - 63x3,6 - 6 Bar - Couronne 50m - 2933

ELYDAN
CopieCopie
Elydan - DRIPTENE tube en PEHD pour irrigation/arrosage - 63x3,6 - 6 Bar - Couronne 50m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre extérieur du tube - 63 mm

  • matériau - polyéthylène (PE)

  • article de régulation de pression - PN 6

  • épaisseur de paroi - 3.8 mm

  • couleur tuyau - noir

Conditionnement

  • 50 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3447640029331

Réf. Sonepar

00069007833

Réf. Fournisseur

2933

Marque

Elydan

diamètre extérieur du tube:

63 mm

matériau:

polyéthylène (PE)

article de régulation de pression:

PN 6

épaisseur de paroi:

3.8 mm

couleur tuyau:

noir

DRIPTENE tube en Polyéthylène Haute Densité pour réseaux d'irrigation et arrosage d'espaces verts - 63x3,6mm - 6 Bar - Couronne de 50m - Pose en enterré, en surface ou en aérien - Couleur Noir

Les Atouts de la gamme:

Eco-responsable : intégration de matière recyclée. Souple et robuste. Insensible à la corrosion. Facile à transporter et à manipuler. 100% recyclable. Fabriqué en France.