fin de vie

Elydan - DRIPTENE tube en PEHD pour irrigation/arrosage - 75x5,6 - 10 Bar - Couronne 100m - 2530

ELYDAN
CopieCopie
Elydan - DRIPTENE tube en PEHD pour irrigation/arrosage - 75x5,6 - 10 Bar - Couronne 100m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre extérieur du tube - 75 mm

  • matériau - polyéthylène (PE)

  • article de régulation de pression - 10

  • épaisseur de paroi - 5.5 mm

  • couleur tuyau - noir

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3447640025302

Réf. Sonepar

00069002530

Réf. Fournisseur

2530

Marque

Elydan

diamètre extérieur du tube:

75 mm

matériau:

polyéthylène (PE)

article de régulation de pression:

10

épaisseur de paroi:

5.5 mm

couleur tuyau:

noir

DRIPTENE tube en Polyéthylène Haute Densité pour réseaux d'irrigation et arrosage d'espaces verts - 75x5,6mm - 10 Bar - Couronne de 100m - Pose en enterré, en surface ou en aérien - Noir à traits blancs

Les Atouts de la gamme:

Eco-responsable : intégration de matière recyclée. Souple et robuste. Insensible à la corrosion. Facile à transporter et à manipuler. 100% recyclable. Fabriqué en France.