Elydan - DRIPTER tube en PEBD pour micro-irrigation - 16x1,2mm - 4 Bar - Couronne 200m - 7835

ELYDAN
CopieCopie
Elydan - DRIPTER tube en PEBD pour micro-irrigation - 16x1,2mm - 4 Bar - Couronne 200m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre extérieur du tube - 16 mm

  • matériau - polyéthylène (PE)

  • article de régulation de pression - 4

  • épaisseur de paroi - 1.2 mm

  • couleur tuyau - noir

Conditionnement

  • 200 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3447640078353

Réf. Sonepar

00069007835

Réf. Fournisseur

7835

Marque

Elydan

diamètre extérieur du tube:

16 mm

matériau:

polyéthylène (PE)

article de régulation de pression:

4

épaisseur de paroi:

1.2 mm

couleur tuyau:

noir

DRIPTER tube en Polyéthylène Basse Densité pour réseaux de micro-irrigation et goutte-à-goutte - 16x1,2mm - 4 Bar - Couronne de de 200m - Pose en surface

Les Atouts de la gamme:

Faible épaisseur : positionnement des goutteurs facilité. Grande souplesse du PEBD. Eco-responsable : intégration de matière recyclée. Insensible à la corrosion. 100% recyclable. Fabriqué en France.