Elydan - DRIPTER tube en PEBD pour micro-irrigation - 25x1,5mm - 4 Bar - Couronne 100m - 7843
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre extérieur du tube - 25 mm
matériau - polyéthylène (PE)
article de régulation de pression - 4
épaisseur de paroi - 1.5 mm
couleur tuyau - noir
Conditionnement
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3447640078438
Réf. Sonepar
00069007843
Réf. Fournisseur
7843
Marque
Elydan
diamètre extérieur du tube:
25 mm
matériau:
polyéthylène (PE)
article de régulation de pression:
4
épaisseur de paroi:
1.5 mm
couleur tuyau:
noir
DRIPTER tube en Polyéthylène Basse Densité pour réseaux de micro-irrigation et goutte-à-goutte - 25x1,5mm - 4 Bar - Couronne de de 100m - Pose en surface
Les Atouts de la gamme:
Faible épaisseur : positionnement des goutteurs facilité. Grande souplesse du PEBD. Eco-responsable : intégration de matière recyclée. Insensible à la corrosion. 100% recyclable. Fabriqué en France.
Les Atouts de la gamme:
Faible épaisseur : positionnement des goutteurs facilité. Grande souplesse du PEBD. Eco-responsable : intégration de matière recyclée. Insensible à la corrosion. 100% recyclable. Fabriqué en France.


