Elydan - Fourreau de protection réseaux gaz DN75 - Couleur jaune - Couronne 50m - 2289
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - polyéthylène (PE)
couleur - jaune
diamètre nominal - 75 mm
Conditionnement
50 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3447640022899
Réf. Sonepar
00069002289
Réf. Fournisseur
2289
Marque
Elydan
matériau:
polyéthylène (PE)
couleur:
jaune
diamètre nominal:
75 mm
Fourreau de protection pour réseaux de gaz enterrés DN75 - Couleur jaune - Couronne 50m - Paroi intérieure lisse et profilé extérieur annelé - Avec manchon d'emboitement
Un produit Elydan
Découvrez toute la gamme Elydan


