Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Elydan - Gaine sanitaire 750N Ø50 - Couleur bleu - Couronne 50m - 10530

ELYDAN
CopieCopie
Elydan - Gaine sanitaire 750N Ø50 - Couleur bleu - Couronne 50m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 50 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3447640105301

Réf. Sonepar

00069010530

Réf. Fournisseur

10530

Marque

Elydan

Gaine Ø50 pour la protection des tubes sanitaires PER ou cuivre - Résistance à l'écrasement 750N - Couleur extérieure bleu, intérieur bleu - Couronne 50m

Les Atouts de la gamme:

Excellente résistance à la compression (750N), pour une utilisaiton sous plancher, dalle ou chape. Peau intérieure entièrement lisse pour faciliter l'insertion de tube PER ou cuivre.

Un produit Elydan

Découvrez toute la gamme Elydan