fin de vie

Elydan - GREEN100 tube en PE100RC pour arrosage 110x6,6 - 10 Bar - Barre de 6m - 10225

ELYDAN
CopieCopie
Elydan - GREEN100 tube en PE100RC pour arrosage 110x6,6 - 10 Bar - Barre de 6m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre extérieur du tube - 110 mm

  • matériau - polyéthylène (PE)

  • qualité du matériau - PE-100

  • article de régulation de pression - 10

  • épaisseur de paroi - 6.6 mm

Conditionnement

  • 6 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3447640102256

Réf. Sonepar

00069010225

Réf. Fournisseur

10225

Marque

Elydan

diamètre extérieur du tube:

110 mm

matériau:

polyéthylène (PE)

qualité du matériau:

PE-100

article de régulation de pression:

10

épaisseur de paroi:

6.6 mm

couleur tuyau:

noir

GREEN100 tube en PE100RC pour arrosage 110x6,6 - 10 Bar - SDR17 - Barre de 6m - Résistance accrue à la fissuration lente - Mise en oeuvre sans enrobage de sable - Certifié NF114 (Groupe 3) - Noir à bandes violettes

Les Atouts de la gamme:

Durée de vie 100 ans. Insensible à la corrosion. Résistance accrue à la fissuration lente. Résiste aux chocs, aux UV et aux mouvements de terrains. Garantie 50 ans. Faible bilan carbone. 100% recyclable. Fabriqué en France.