Elydan - GREEN100 tube en PE100RC pour arrosage 25x2 - 10 Bar - Couronne de 25m - 10080
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
25 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3447640100801
Réf. Sonepar
00069010080
Réf. Fournisseur
10080
Marque
Elydan
GREEN100 tube en PE100RC pour arrosage 25x2 - 10 Bar - SDR17 - Couronne de 25m - Résistance accrue à la fissuration lente - Mise en oeuvre sans enrobage de sable - Certifié NF114 (Groupe 3) - Noir à bandes violettes
Les Atouts de la gamme:
Durée de vie 100 ans. Insensible à la corrosion. Résistance accrue à la fissuration lente. Résiste aux chocs, aux UV et aux mouvements de terrains. Garantie 50 ans. Faible bilan carbone. 100% recyclable. Fabriqué en France.
Les Atouts de la gamme:
Durée de vie 100 ans. Insensible à la corrosion. Résistance accrue à la fissuration lente. Résiste aux chocs, aux UV et aux mouvements de terrains. Garantie 50 ans. Faible bilan carbone. 100% recyclable. Fabriqué en France.