fin de vie

Elydan - GREEN100 tube en PE100RC pour arrosage 63x3,8 - 10 Bar - Barre de 6m - 10222

ELYDAN
CopieCopie
Elydan - GREEN100 tube en PE100RC pour arrosage 63x3,8 - 10 Bar - Barre de 6m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 6 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3447640102225

Réf. Sonepar

00069010222

Réf. Fournisseur

10222

Marque

Elydan

GREEN100 tube en PE100RC pour arrosage 63x3,8 - 10 Bar - SDR17 - Barre de 6m - Résistance accrue à la fissuration lente - Mise en oeuvre sans enrobage de sable - Certifié NF114 (Groupe 3) - Noir à bandes violettes

Les Atouts de la gamme:

Durée de vie 100 ans. Insensible à la corrosion. Résistance accrue à la fissuration lente. Résiste aux chocs, aux UV et aux mouvements de terrains. Garantie 50 ans. Faible bilan carbone. 100% recyclable. Fabriqué en France.