Elydan - JANOFIL 3422 Gaine ICTA préfilée anti-rayonnement 20B 4G1,5 BNRJ 100M - 12713

ELYDAN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - autre

  • diamètre externe - 20 mm

  • section nominale du conducteur - 1.5...1.5 mm²

  • nombre de fils de la conduite de fil - 4

  • matériau - polypropylène (PP)

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3447640127136

Réf. Sonepar

00069000055

Réf. Fournisseur

12713

Marque

Elydan

couleur:

autre

diamètre externe:

20 mm

section nominale du conducteur:

1.5...1.5 mm²

nombre de fils de la conduite de fil:

4

matériau:

polypropylène (PP)

pays de fabrication:

FRANCE

JANOFIL 3422 Gaine ICTA couleur ivoire préfilée anti-rayonnement 20B 4G1,5 BNRJ - Couronne 100M

Un produit Elydan

Découvrez toute la gamme Elydan