Elydan - JANOFIL 3422 Gaine ICTA préfilée courant faible 20V FTP-4P-C5E 100M - 5065

ELYDAN
CopieCopie
Elydan - JANOFIL 3422 Gaine ICTA préfilée courant faible 20V FTP-4P-C5E 100M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - vert

  • diamètre externe - 20 mm

  • nombre de fils du câble de télécommunication - 8

  • matériau - polypropylène (PP)

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3447640050656

Réf. Sonepar

00069005065

Réf. Fournisseur

5065

Marque

Elydan

couleur:

vert

diamètre externe:

20 mm

nombre de fils du câble de télécommunication:

8

matériau:

polypropylène (PP)

sans halogène:

Oui

finition ignifugée:

Oui

tenue à la flexion:

flexible

montage encastré:

Oui

montage apparent:

Oui

installation à l'extérieur:

Non

Convient pour une installation dans le sol:

Oui

température de fonctionnement:

-5...90 °C

nombre de câbles de données:

1

nombre de conducteurs de haut-parleur:

0

JANOFIL 3422 Gaine ICTA couleur verte préfilée pour courants faibles 20V FTP-4P-C5E - Couronne 100M

Les Atouts de la gamme:

Gain de temps et de main d'oeuvre à l'installation. Gaine de place car facilite le stockage. Couleur verte pour identification courants faibles. Non propagateur de la flamme. Garantie sans halogène (<0,5%).