Elydan - JANOFIL 3422 Gaine ICTA préfilée courant faible 20V LY9ST AWG-20 2P 100M - 2871
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - vert
diamètre externe - 20 mm
nombre de fils du câble de télécommunication - 4
matériau - polypropylène (PP)
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3447640028716
Réf. Sonepar
00069002871
Réf. Fournisseur
2871
Marque
Elydan
couleur:
vert
diamètre externe:
20 mm
nombre de fils du câble de télécommunication:
4
matériau:
polypropylène (PP)
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Elydan
Découvrez toute la gamme Elydan


