Elydan - JANOFIL 3422 Gaine ICTA préfilée courants forts 20N 3G2,5 BRJ 50M - 4347
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - noir
diamètre externe - 20 mm
section nominale du conducteur - 2.5...2.5 mm²
nombre de fils de la conduite de fil - 3
matériau - polypropylène (PP)
Conditionnement
50 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3447640043474
Réf. Sonepar
00069004347
Réf. Fournisseur
4347
Marque
Elydan
couleur:
noir
diamètre externe:
20 mm
section nominale du conducteur:
2.5...2.5 mm²
nombre de fils de la conduite de fil:
3
matériau:
polypropylène (PP)
JANOFIL 3422 Gaine ICTA couleur grise préfilée pour courants forts 20N 3G2,5 BRJ - Couronne 50M
Les Atouts de la gamme:
Gain de temps et de main d'oeuvre à l'installation. Gaine de place car facilite le stockage. Couleur grise pour identification courants forts. Non propagateur de la flamme. Garantie sans halogène (<0,5%).
Les Atouts de la gamme:
Gain de temps et de main d'oeuvre à l'installation. Gaine de place car facilite le stockage. Couleur grise pour identification courants forts. Non propagateur de la flamme. Garantie sans halogène (<0,5%).


