Elydan - JANOJET 3422 Gaine ICTA Ø25 Gris - Couronne 630M - Sans tire-fil - 14612
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 25 mm
diamètre intérieur - 18.3 mm
matériau - polypropylène (PP)
indice de protection (IP) - IP44
sans halogène - Oui
Conditionnement
630 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3447640146120
Réf. Sonepar
00069014612
Réf. Fournisseur
14612
Marque
Elydan
diamètre externe:
25 mm
diamètre intérieur:
18.3 mm
matériau:
polypropylène (PP)
indice de protection (IP):
IP44
sans halogène:
Oui
diamètre nominal:
25 mm
résistance à la compression:
750 N
température d'utilisation:
-5...90 °C
résistant aux UV:
Non
poli à l'intérieur:
Non
poli à l'extérieur:
Non
flexibilité:
flexible
couleur:
gris
homologation selon DIN EN 61386-23:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Elydan
Découvrez toute la gamme Elydan


