Elydan - PE100 GAZ tube pour distribution de gaz - 160x14,6 - MOP 10 Bar - Barre de 6 m - 18651
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre extérieur du tube - 160 mm
matériau - polyéthylène (PE)
qualité du matériau - PE-100
épaisseur de paroi - 14.6 mm
couleur tuyau - jaune
Conditionnement
6 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3447640186515
Réf. Sonepar
00069018651
Réf. Fournisseur
18651
Marque
Elydan
diamètre extérieur du tube:
160 mm
matériau:
polyéthylène (PE)
qualité du matériau:
PE-100
épaisseur de paroi:
14.6 mm
couleur tuyau:
jaune
PE100 GAZ tube pour les réseaux de distribution de gaz et les branchements d'alimentation - 160x14,6mm - MOP 10 Bar - Barre de 6 m - Certifié NF114 (Groupe 1) - Noir à bandes jaunes
Les Atouts de la gamme:
Durée de vie 100 ans. Insensible à la corrosion. Résiste aux chocs, aux UV et aux mouvements de terrains. Garantie 50 ans. Faible bilan carbone. 100% recyclable. Fabriqué en France.
Les Atouts de la gamme:
Durée de vie 100 ans. Insensible à la corrosion. Résiste aux chocs, aux UV et aux mouvements de terrains. Garantie 50 ans. Faible bilan carbone. 100% recyclable. Fabriqué en France.


