Elydan - PE100 GAZ tube pour distribution de gaz - 20x3 - MOP 10 Bar - Couronne 100m - 18951
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre extérieur du tube - 20 mm
matériau - polyéthylène (PE)
qualité du matériau - PE-100
épaisseur de paroi - 3 mm
couleur tuyau - jaune
Conditionnement
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3447640189516
Réf. Sonepar
00069018951
Réf. Fournisseur
18951
Marque
Elydan
diamètre extérieur du tube:
20 mm
matériau:
polyéthylène (PE)
qualité du matériau:
PE-100
épaisseur de paroi:
3 mm
couleur tuyau:
jaune
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Elydan
Découvrez toute la gamme Elydan


