Non retournable

Elydan - PE100 GAZ tube pour distribution de gaz - 32x3 - MOP 10 Bar - Couronne 100m - 18953

ELYDAN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre extérieur du tube - 32 mm

  • matériau - polyéthylène (PE)

  • qualité du matériau - PE-100

  • épaisseur de paroi - 3 mm

  • couleur tuyau - jaune

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3447640189530

Réf. Sonepar

00069018953

Réf. Fournisseur

18953

Marque

Elydan

diamètre extérieur du tube:

32 mm

matériau:

polyéthylène (PE)

qualité du matériau:

PE-100

épaisseur de paroi:

3 mm

couleur tuyau:

jaune

pays de fabrication:

FRANCE

PE100 GAZ tube pour les réseaux de distribution de gaz et les branchements d'alimentation - 32x3mm - MOP 10 Bar - Couronne 100m - Certifié NF114 (Groupe 1) - Noir à bandes jaunes

Les Atouts de l'article:

Durée de vie 100 ans. Insensible à la corrosion. Résiste aux chocs, aux UV et aux mouvements de terrains. Garantie 50 ans. Faible bilan carbone. 100% recyclable. Fabriqué en France.

Un produit Elydan

Découvrez toute la gamme Elydan