🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Elydan - PE100 GAZ tube pour distribution de gaz - 32x3 - MOP 10 Bar - Couronne de 50m - 18965

ELYDAN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre extérieur du tube - 32 mm

  • matériau - polyéthylène (PE)

  • qualité du matériau - PE-100

  • épaisseur de paroi - 3 mm

  • couleur tuyau - jaune

Conditionnement

  • 50 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3447640189653

Réf. Sonepar

00069018965

Réf. Fournisseur

18965

Marque

Elydan

diamètre extérieur du tube:

32 mm

matériau:

polyéthylène (PE)

qualité du matériau:

PE-100

épaisseur de paroi:

3 mm

couleur tuyau:

jaune

PE100 GAZ tube pour les réseaux de distribution de gaz et les branchements d'alimentation - 32x3mm - MOP 10 Bar - Couronne de 50m - Certifié NF114 (Groupe 1) - Noir à bandes jaunes

Les Atouts de la gamme:

Durée de vie 100 ans. Insensible à la corrosion. Résiste aux chocs, aux UV et aux mouvements de terrains. Garantie 50 ans. Faible bilan carbone. 100% recyclable. Fabriqué en France.

Un produit Elydan

Découvrez toute la gamme Elydan