Elydan - PE100 GAZ tube pour distribution de gaz - 40x3,7 - MOP 10 Bar - Couronne 100m - 18954
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre extérieur du tube - 40 mm
matériau - polyéthylène (PE)
qualité du matériau - PE-100
épaisseur de paroi - 3.7 mm
couleur tuyau - jaune
Conditionnement
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3447640189547
Réf. Sonepar
00069018954
Réf. Fournisseur
18954
Marque
Elydan
diamètre extérieur du tube:
40 mm
matériau:
polyéthylène (PE)
qualité du matériau:
PE-100
épaisseur de paroi:
3.7 mm
couleur tuyau:
jaune
Les Atouts de la gamme:
Durée de vie 100 ans. Insensible à la corrosion. Résiste aux chocs, aux UV et aux mouvements de terrains. Garantie 50 ans. Faible bilan carbone. 100% recyclable. Fabriqué en France.
Un produit Elydan
Découvrez toute la gamme Elydan


