Elydan - POLYBLEU tube en PE100 pour eau potable 20x3 - 25 Bar - Couronne de 50m - 18157

ELYDAN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre extérieur du tube - 20 mm

  • matériau - polyéthylène (PE)

  • qualité du matériau - PE-100

  • article de régulation de pression - 25

  • épaisseur de paroi - 3 mm

Conditionnement

  • 50 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3447640181572

Réf. Sonepar

00069018157

Réf. Fournisseur

18157

Marque

Elydan

diamètre extérieur du tube:

20 mm

matériau:

polyéthylène (PE)

qualité du matériau:

PE-100

article de régulation de pression:

25

épaisseur de paroi:

3 mm

Standard Dimension Ratio (SDR):

7

couleur tuyau:

bleu

coefficient d’expansion:

0.2 mm/(m.K)

pays de fabrication:

FRANCE

POLYBLEU tube en PE100 pour adduction/distribution/branchement d'eau potable 20x3mm - 25 Bar - SDR7,4 - Couronne de 50m - Certifié NF 114 (Groupe 2) - Noir à bandes bleues

Un produit Elydan

Découvrez toute la gamme Elydan