fin de vie

Elydan - POLYBLEU tube en PE100 pour eau potable 225x20,5 - 16 Bar - Barre de 6m - 7959

ELYDAN
CopieCopie
Elydan - POLYBLEU tube en PE100 pour eau potable 225x20,5 - 16 Bar - Barre de 6m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre extérieur du tube - 225 mm

  • matériau - polyéthylène (PE)

  • qualité du matériau - PE-100

  • article de régulation de pression - 16

  • épaisseur de paroi - 20.5 mm

Conditionnement

  • 6 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3447640079596

Réf. Sonepar

00069007959

Réf. Fournisseur

7959

Marque

Elydan

diamètre extérieur du tube:

225 mm

matériau:

polyéthylène (PE)

qualité du matériau:

PE-100

article de régulation de pression:

16

épaisseur de paroi:

20.5 mm

couleur tuyau:

bleu

POLYBLEU tube en PE100 pour adduction/distribution/branchement d'eau potable 225x20,5 mm - 16 Bar - SDR11 - Barre de 6m - Certifié NF 114 (Groupe 2) - Noir à bandes bleues

Les Atouts de la gamme:

Durée de vie 100 ans. Attestation de conformité sanitaire. Insensible à la corrosion. Résiste aux chocs, aux UV et aux mouvements de terrains. Garantie 50 ans. Faible bilan carbone. 100% recyclable. Fabriqué en France.