Non retournable

Elydan - POLYBLEU tube en PE100 pour eau potable 25x3 - 20 Bar - Couronne de 25m - 18107

ELYDAN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre extérieur du tube - 25 mm

  • matériau - polyéthylène (PE)

  • qualité du matériau - PE-100

  • article de régulation de pression - 20

  • épaisseur de paroi - 3 mm

Conditionnement

  • 25 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3447640181077

Réf. Sonepar

00069018107

Réf. Fournisseur

18107

Marque

Elydan

diamètre extérieur du tube:

25 mm

matériau:

polyéthylène (PE)

qualité du matériau:

PE-100

article de régulation de pression:

20

épaisseur de paroi:

3 mm

Standard Dimension Ratio (SDR):

9

couleur tuyau:

bleu

coefficient d’expansion:

0.2 mm/(m.K)

pays de fabrication:

FRANCE

POLYBLEU tube en PE100 pour adduction/distribution/branchement d'eau potable 25x3mm - 20 Bar - SDR9 - Couronne de 25m - Certifié NF 114 (Groupe 2) - Noir à bandes bleues

Les Atouts de l'article:

Durée de vie 100 ans. Attestation de conformité sanitaire. Insensible à la corrosion. Résiste aux chocs, aux UV et aux mouvements de terrains. Garantie 50 ans. Faible bilan carbone. 100% recyclable. Fabriqué en France.

Un produit Elydan

Découvrez toute la gamme Elydan