🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Elydan - POLYBLEU tube en PE100 pour eau potable 40x3 - 12,5 Bar - Couronne de 50m - 17422

ELYDAN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre extérieur du tube - 40 mm

  • matériau - polyéthylène (PE)

  • qualité du matériau - PE-100

  • article de régulation de pression - 12,5

  • épaisseur de paroi - 3 mm

Conditionnement

  • 50 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3447640174222

Réf. Sonepar

00069017422

Réf. Fournisseur

17422

Marque

Elydan

diamètre extérieur du tube:

40 mm

matériau:

polyéthylène (PE)

qualité du matériau:

PE-100

article de régulation de pression:

12,5

épaisseur de paroi:

3 mm

couleur tuyau:

bleu

POLYBLEU tube en PE100 pour adduction/distribution/branchement d'eau potable 40x3mm - 12,5 Bar - SDR13,6 - Couronne de 50m - Certifié NF 114 (Groupe 2) - Noir à bandes bleues

Les Atouts de la gamme:

Durée de vie 100 ans. Attestation de conformité sanitaire. Insensible à la corrosion. Résiste aux chocs, aux UV et aux mouvements de terrains. Garantie 50 ans. Faible bilan carbone. 100% recyclable. Fabriqué en France.

Un produit Elydan

Découvrez toute la gamme Elydan