Elydan - POLYBLEU tube en PE100 pour eau potable 40x3,7 - 16 Bar - Couronne de 100m - 17446
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre extérieur du tube - 40 mm
matériau - polyéthylène (PE)
qualité du matériau - PE-100
article de régulation de pression - 16
épaisseur de paroi - 3.7 mm
Conditionnement
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3447640174468
Réf. Sonepar
00069017446
Réf. Fournisseur
17446
Marque
Elydan
diamètre extérieur du tube:
40 mm
matériau:
polyéthylène (PE)
qualité du matériau:
PE-100
article de régulation de pression:
16
épaisseur de paroi:
3.7 mm
Standard Dimension Ratio (SDR):
11
couleur tuyau:
bleu
coefficient d’expansion:
0.2 mm/(m.K)
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Elydan
Découvrez toute la gamme Elydan


