Elydan - POLYBLEU tube en PE100 pour eau potable 50x4,6 - 16 Bar - Couronne de 50m - 17448
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre extérieur du tube - 50 mm
matériau - polyéthylène (PE)
qualité du matériau - PE-100
article de régulation de pression - 16
épaisseur de paroi - 4.6 mm
Conditionnement
50 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3447640174482
Réf. Sonepar
00069017448
Réf. Fournisseur
17448
Marque
Elydan
diamètre extérieur du tube:
50 mm
matériau:
polyéthylène (PE)
qualité du matériau:
PE-100
article de régulation de pression:
16
épaisseur de paroi:
4.6 mm
Standard Dimension Ratio (SDR):
11
couleur tuyau:
bleu
coefficient d’expansion:
0.2 mm/(m.K)
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Elydan
Découvrez toute la gamme Elydan


