🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Elydan - POLYBLEU tube en PE100 pour eau potable 63x5,8 - 16 Bar - Couronne de 50m - 16803

ELYDAN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre extérieur du tube - 63 mm

  • matériau - polyéthylène (PE)

  • qualité du matériau - PE-100

  • article de régulation de pression - 16

  • épaisseur de paroi - 5.8 mm

Conditionnement

  • 50 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3447640168030

Réf. Sonepar

00069016803

Réf. Fournisseur

16803

Marque

Elydan

diamètre extérieur du tube:

63 mm

matériau:

polyéthylène (PE)

qualité du matériau:

PE-100

article de régulation de pression:

16

épaisseur de paroi:

5.8 mm

Standard Dimension Ratio (SDR):

11

couleur tuyau:

bleu

coefficient d’expansion:

0.2 mm/(m.K)

POLYBLEU tube en PE100 pour adduction/distribution/branchement d'eau potable 63x5,8mm - 16 Bar - SDR11 - Couronne de 50m - Certifié NF 114 (Groupe 2) - Noir à bandes bleues

Les Atouts de la gamme:

Durée de vie 100 ans. Attestation de conformité sanitaire. Insensible à la corrosion. Résiste aux chocs, aux UV et aux mouvements de terrains. Garantie 50 ans. Faible bilan carbone. 100% recyclable. Fabriqué en France.

Un produit Elydan

Découvrez toute la gamme Elydan