Elydan - POLYBLEU tube en PE100 pour eau potable 90x8,2 - 16 Bar - Barre de 6m - 7952

ELYDAN
CopieCopie
Elydan - POLYBLEU tube en PE100 pour eau potable  90x8,2 - 16 Bar - Barre de 6m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre extérieur du tube - 90 mm

  • matériau - polyéthylène (PE)

  • qualité du matériau - PE-100

  • article de régulation de pression - 16

  • épaisseur de paroi - 8.2 mm

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

TUBE PE100 EAU POTABLE POLYBLEU

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3447640079527

Réf. Sonepar

00069007952

Réf. Fournisseur

7952

Marque

Elydan

diamètre extérieur du tube:

90 mm

matériau:

polyéthylène (PE)

qualité du matériau:

PE-100

article de régulation de pression:

16

épaisseur de paroi:

8.2 mm

couleur tuyau:

bleu

POLYBLEU tube en PE100 pour adduction/distribution/branchement d'eau potable 90x8,2 mm - 16 Bar - SDR11 - Barre de 6m - Certifié NF 114 (Groupe 2) - Noir à bandes bleues

Les Atouts de la gamme:

Durée de vie 100 ans. Attestation de conformité sanitaire. Insensible à la corrosion. Résiste aux chocs, aux UV et aux mouvements de terrains. Garantie 50 ans. Faible bilan carbone. 100% recyclable. Fabriqué en France.