Elydan - POLYTER tube en PEBD pour irrigation/arrosage - 16x2,0mm - 6 Bar - Couronne 25m - 7991

ELYDAN
CopieCopie
Elydan - POLYTER tube en PEBD pour irrigation/arrosage - 16x2,0mm - 6 Bar - Couronne 25m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre extérieur du tube - 16 mm

  • matériau - polyéthylène (PE)

  • article de régulation de pression - PN 6

  • épaisseur de paroi - 2 mm

  • couleur tuyau - noir

Emballage et conditions

  • 25 mètre(s)

  • Produit non retournable

Gamme

TUBE PEBD IRRIGATION POLYTER

EAN

3447640079916

Réf. Sonepar

00069007991

Réf. Fournisseur

7991

Marque

Elydan

diamètre extérieur du tube:

16 mm

matériau:

polyéthylène (PE)

article de régulation de pression:

PN 6

épaisseur de paroi:

2 mm

couleur tuyau:

noir

POLYTER tube en Polyéthylène Basse Densité pour réseaux d'irrigation et arrosage d'espaces verts - 16x2,0mm - 6 Bar - Couronne de 25m - Pose en enterré, en surface ou en aérien

Les Atouts de la gamme:

Grande souplesse : idéal en aérien. Eco-responsable : intégration de matière recyclée. Insensible à la corrosion. Facile à transporter et à manipuler. 100% recyclable. Fabriqué en France.