fin de vie

Elydan - POLYTER tube en PEBD pour irrigation/arrosage - 20x2,3mm - 6 Bar - Couronne 50m - 7994

ELYDAN
CopieCopie
Elydan - POLYTER tube en PEBD pour irrigation/arrosage - 20x2,3mm - 6 Bar - Couronne 50m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre extérieur du tube - 20 mm

  • matériau - polyéthylène (PE)

  • article de régulation de pression - PN 6

  • épaisseur de paroi - 2.3 mm

  • couleur tuyau - noir

Conditionnement

  • 50 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3447640079947

Réf. Sonepar

00069007994

Réf. Fournisseur

7994

Marque

Elydan

diamètre extérieur du tube:

20 mm

matériau:

polyéthylène (PE)

article de régulation de pression:

PN 6

épaisseur de paroi:

2.3 mm

couleur tuyau:

noir

POLYTER tube en Polyéthylène Basse Densité pour réseaux d'irrigation et arrosage d'espaces verts - 20x2,3mm - 6 Bar - Couronne de 50m - Pose en enterré, en surface ou en aérien

Les Atouts de la gamme:

Grande souplesse : idéal en aérien. Eco-responsable : intégration de matière recyclée. Insensible à la corrosion. Facile à transporter et à manipuler. 100% recyclable. Fabriqué en France.