Elydan - POLYTER tube en PEBD pour irrigation/arrosage - 25x2,8mm - 6 Bar - Couronne 100m - 4585
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre extérieur du tube - 25 mm
matériau - polyéthylène (PE)
article de régulation de pression - PN 6
épaisseur de paroi - 2.8 mm
couleur tuyau - noir
Conditionnement
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3447640045850
Réf. Sonepar
00069004585
Réf. Fournisseur
4585
Marque
Elydan
diamètre extérieur du tube:
25 mm
matériau:
polyéthylène (PE)
article de régulation de pression:
PN 6
épaisseur de paroi:
2.8 mm
couleur tuyau:
noir
POLYTER tube en Polyéthylène Basse Densité pour réseaux d'irrigation et arrosage d'espaces verts - 25x2,8mm - 6 Bar - Couronne de 100m - Pose en enterré, en surface ou en aérien
Les Atouts de la gamme:
Grande souplesse : idéal en aérien. Eco-responsable : intégration de matière recyclée. Insensible à la corrosion. Facile à transporter et à manipuler. 100% recyclable. Fabriqué en France.
Les Atouts de la gamme:
Grande souplesse : idéal en aérien. Eco-responsable : intégration de matière recyclée. Insensible à la corrosion. Facile à transporter et à manipuler. 100% recyclable. Fabriqué en France.


