Elydan - PROLINEAR RCD tube en PE100RCD pour eau potable 140x12,7 16B 6M - 16480
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre extérieur du tube - 140 mm
matériau - polyéthylène (PE)
qualité du matériau - PE-100
article de régulation de pression - 16
épaisseur de paroi - 12.7 mm
Conditionnement
6 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3447640164803
Réf. Sonepar
00069016480
Réf. Fournisseur
16480
Marque
Elydan
diamètre extérieur du tube:
140 mm
matériau:
polyéthylène (PE)
qualité du matériau:
PE-100
article de régulation de pression:
16
épaisseur de paroi:
12.7 mm
couleur tuyau:
bleu
Les Atouts de la gamme:
Durée de vie 100 ans. ACS. Résistance accrue à la fissuration lente et aux désinfectants. Insensible à la corrosion. Résiste aux chocs, aux UV et aux mouvements de terrains. Garantie 50 ans. Faible bilan carbone. 100% recyclable. Fabriqué en France.


