Elydan - PROLINEAR RCD tube en PE100RCD pour eau potable 25x3 20B 100M - 14486
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre extérieur du tube - 25 mm
matériau - polyéthylène (PE)
qualité du matériau - PE-100
article de régulation de pression - 20
épaisseur de paroi - 3 mm
Conditionnement
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3447640144867
Réf. Sonepar
00069014486
Réf. Fournisseur
14486
Marque
Elydan
diamètre extérieur du tube:
25 mm
matériau:
polyéthylène (PE)
qualité du matériau:
PE-100
article de régulation de pression:
20
épaisseur de paroi:
3 mm
couleur tuyau:
bleu
Les Atouts de la gamme:
Durée de vie 100 ans. ACS. Résistance accrue à la fissuration lente et aux désinfectants. Insensible à la corrosion. Résiste aux chocs, aux UV et aux mouvements de terrains. Garantie 50 ans. Faible bilan carbone. 100% recyclable. Fabriqué en France.


