fin de vie

Elydan - PROLINEAR RCD tube en PE100RCD pour eau potable 50x5,6 20B 6M - 14260

ELYDAN
CopieCopie
Elydan - PROLINEAR RCD tube en PE100RCD pour eau potable 50x5,6 20B 6M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre extérieur du tube - 50 mm

  • matériau - polyéthylène (PE)

  • qualité du matériau - PE-100

  • article de régulation de pression - 20

  • épaisseur de paroi - 5.6 mm

Conditionnement

  • 6 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3447640142603

Réf. Sonepar

00069014260

Réf. Fournisseur

14260

Marque

Elydan

diamètre extérieur du tube:

50 mm

matériau:

polyéthylène (PE)

qualité du matériau:

PE-100

article de régulation de pression:

20

épaisseur de paroi:

5.6 mm

couleur tuyau:

bleu

PROLINEAR RCD tube en PE100RCD pour eau potable 50x5,6 - 20 Bar - SDR9 - Barre de 6m - Mise en oeuvre sans enrobage de sable - Résistance accrue aux désinfectants chlorés - Certifié NF 114 (Groupe 2) - Noir à bandes bleues

Les Atouts de la gamme:

Durée de vie 100 ans. ACS. Résistance accrue à la fissuration lente et aux désinfectants. Insensible à la corrosion. Résiste aux chocs, aux UV et aux mouvements de terrains. Garantie 50 ans. Faible bilan carbone. 100% recyclable. Fabriqué en France.