fin de vie

Elydan - PROLINEAR Tube en PE100RC pour assainissement 63x5,8 - 16 Bar - Couronne de 50m - 28876

ELYDAN
CopieCopie
Elydan - PROLINEAR Tube en PE100RC pour assainissement 63x5,8 - 16 Bar - Couronne de 50m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 50 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3447640288769

Réf. Sonepar

00069028876

Réf. Fournisseur

28876

Marque

Elydan

PROLINEAR Tube en PE100RC pour assainissement sous pression 63x5,8mm - 16 Bar - SDR11 - Couronne de 50m - Résistance accrue à la fissuration et au point dur - Certifié NF 114 (Groupe 4) - Noir à bandes marrons

Les Atouts de la gamme:

Durée de vie 100 ans. Insensible à la corrosion. Résistance accrue à la fissuration lente. Résiste aux chocs, aux UV et aux mouvements de terrains. Garantie 50 ans. Faible bilan carbone. 100% recyclable. Fabriqué en France.